SIRENA - SIR79614 MLAMP S/F GRE V24/240AC GY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - AC
Colore della calotta - Verde
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Funzione lampeggiante - sì
Funzione flash - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152796142
Codice prodotto
SIR79614
Cod. produttore
79614
Produttore
SIR
Tipo di tensione:
AC
Colore della calotta:
Verde
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Funzione lampeggiante:
sì
Funzione flash:
no
Funzione luce continua:
sì
Grado di protezione (IP):
IP54
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Grigio
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Portalampada:
BA15d