SIRENA - SIR51039 AWL 810/C ISO A AMBER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Colore della calotta - Arancione
Metodo di montaggio - Altri
Tensione nominale - 12...24 V
Funzione lampeggiante - no
Confezione
1 PZ
EAN
8010152510397
Codice prodotto
SIR51039
Cod. produttore
51039
Produttore
SIR
Tipo di tensione:
DC
Colore della calotta:
Arancione
Metodo di montaggio:
Altri
Tensione nominale:
12...24 V
Funzione lampeggiante:
no
Funzione flash:
sì
Funzione luce continua:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Corrente assorbita:
1.7 A
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Nero
Funzionamento con pannello solare:
no
Omologazione secondo ICAO:
no
Temperatura ambiente:
-30...50 °C
Lampada:
LED non sostituibile
Larghezza:
120 mm
Altezza:
121 mm
Funzione luce rotante:
no
Con infrarossi:
no
Funzione luce pulsante:
no
Intensità luminosa:
40...40 cd
Dimmerabile:
no


