SIRENA - SIR50423 SE 10/32 MS5 PLC V24DC GY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di toni - 1 
- Volume - 96.5 dB 
- Tipo di corrente - DC 
- Colore del corpo - Bianco 
- Tensione nominale - 24 V 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8010152504235
Codice prodotto
SIR50423
Cod. produttore
50423
Produttore
SIR
Numero di toni:
1
Volume:
96.5 dB
Tipo di corrente:
DC
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
24 V
Grado di protezione (IP):
IP30
Materiale (del corpo):
Plastica
Corrente assorbita:
0.37 A
Sirena elettornica per PLC in ABS autoestinguente. Suono lineare, funzionamento tramite PLC.



