SIRENA - SIR50418 SE 4/29 MS5 V240AC GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di toni - 5
Volume - 97 dB
Tipo di corrente - AC
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 240 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152504181
Codice prodotto
SIR50418
Cod. produttore
50418
Produttore
SIR
Numero di toni:
5
Volume:
97 dB
Tipo di corrente:
AC
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
240 V
Grado di protezione (IP):
IP30
Materiale (del corpo):
Plastica
Corrente assorbita:
0.036 A
Sirena elettornica in ABS autoestinguente. Multisuono, 5 tonalità (lineare, modulato, bitonale, pluritonale)



