SIRENA - SIR50414 SE 4/25 L PLC V24DC GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di toni - 1
Volume - 93 dB
Tipo di corrente - DC
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 24 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152504143
Codice prodotto
SIR50414
Cod. produttore
50414
Produttore
SIR
Numero di toni:
1
Volume:
93 dB
Tipo di corrente:
DC
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
24 V
Grado di protezione (IP):
IP30
Materiale (del corpo):
Plastica
Corrente assorbita:
0.12 A
Sirena elettronica per PLC in ABS autoestinguente. Suono lineare, funzionamento tramite PLC.



