SIRENA - SIR50401 SE 12/41 MS5 V12/24DAC GY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di toni - 5 
- Volume - 108 dB 
- Tipo di corrente - AC / DC 
- Colore del corpo - Bianco 
- Tensione nominale - 24 V 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8010152504013
Codice prodotto
SIR50401
Cod. produttore
50401
Produttore
SIR
Numero di toni:
5
Volume:
108 dB
Tipo di corrente:
AC / DC
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
24 V
Grado di protezione (IP):
IP43
Materiale (del corpo):
Plastica
Corrente assorbita:
0.76 A
Sirena elettronica con corpo e diffusore sonoro direzionale in ABS, staffa di montaggio in lamiera zincata. Autoestinguente. Multisuono a 5 tonalità (lineare, modulato, bitonale, pluritonale). IP 43