SIRENA - SIR50351 CELERSON 3PHASE V380AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume - 112 dB
Frequenza del segnale sonoro - 390...390 Hz
Tensione nominale - 380...380 V
Tipo di corrente - AC
Colore del corpo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8010152503511
Codice prodotto
SIR50351
Cod. produttore
50351
Produttore
SIR
Volume:
112 dB
Frequenza del segnale sonoro:
390...390 Hz
Tensione nominale:
380...380 V
Tipo di corrente:
AC
Colore del corpo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP44
Radio controllato:
no
Materiale (del corpo):
Metallo
Corrente assorbita:
1 A
Sirena elettromeccanica di grandi dimensioni progettata per applicazioni in grandi aree industriali. Il dispositivo, costituito da un motore elettrico collegato ad una ventola interna, genera un suono lungo e a bassa frequenza. Il suono replica le caratteristiche tipiche di un fischio. La bassa frequenza permette al dispositivo di coprire lunghe distanze. Sirena dotata inoltre di una speciale cupola protettiva in alluminio, per aumentarne la protezione dagli agenti atmosferici quando installata in ambiente esterno. Ideale per applicazioni industriali, dalla segnalazione generica all’allertamento di pericoli incombenti. Il dispositivo viene installato idealmente in posizione verticale per garantire la totale efficacia della cupola protettiva. Corpo, diffusore suono e cupola protettiva in alluminio. Fissaggio tramite viteria standard non fornita.