SIRENA - SIR43042 MXF LED SLR AMB S V12/24DAC GY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - AC / DC
Colore della calotta - Arancione
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero di modalità - 3
Funzione lampeggiante - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152430428
Codice prodotto
SIR43042
Cod. produttore
43042
Produttore
SIR
Tipo di tensione:
AC / DC
Colore della calotta:
Arancione
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero di modalità:
3
Funzione lampeggiante:
sì
Funzione flash:
sì
Funzione luce continua:
no
Grado di protezione (IP):
IP54
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Grigio
Lampada:
LED sostituibile