SIRENA - SIR42202 MICRO W10 S V24DC GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume - 96 dB
Frequenza del segnale sonoro - 1500...1500 Hz
Tensione nominale - 24...24 V
Tipo di corrente - DC
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8010152422027
Codice prodotto
SIR42202
Cod. produttore
42202
Produttore
SIR
Volume:
96 dB
Frequenza del segnale sonoro:
1500...1500 Hz
Tensione nominale:
24...24 V
Tipo di corrente:
DC
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP42
Radio controllato:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Corrente assorbita:
0.65 A