SIRENA - SIR42200 MICRO W10 S V12DC GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume - 94 dB
Frequenza del segnale sonoro - 1350...1350 Hz
Tensione nominale - 12...12 V
Tipo di corrente - DC
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8010152422003
Codice prodotto
SIR42200
Cod. produttore
42200
Produttore
SIR
Volume:
94 dB
Frequenza del segnale sonoro:
1350...1350 Hz
Tensione nominale:
12...12 V
Tipo di corrente:
DC
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP42
Radio controllato:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Corrente assorbita:
1.1 A