SIRENA - SIR42107 SUPERCELEREST BA V24DC GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume - 113 dB
Frequenza del segnale sonoro - 820...820 Hz
Tensione nominale - 24...24 V
Tipo di corrente - DC
Colore del corpo - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8010152421075
Codice prodotto
SIR42107
Cod. produttore
42107
Produttore
SIR
Volume:
113 dB
Frequenza del segnale sonoro:
820...820 Hz
Tensione nominale:
24...24 V
Tipo di corrente:
DC
Colore del corpo:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP44
Radio controllato:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Corrente assorbita:
5 A
Sirena elettromeccanica progettata per applicazioni industriali. Il dispositivo, costituito da un motore elettrico collegato ad una ventola interna, genera un suono lungo ed acuto. Il suono, ad alta frequenza, replica le caratteristiche tipiche di un fischio, permettendo il riconoscimento dello stesso da parte dell’utenza. Sirena dotata inoltre di una speciale cupola protettiva in alluminio, per aumentarne la protezione dagli agenti atmosferici quando installata in ambiente esterno. Ideale per applicazioni industriali, dalla segnalazione generica all’allertamento di pericoli incombenti. Il dispositivo viene installato idealmente in posizione verticale per garantire la totale efficacia della cupola protettiva. Corpo in ABS autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Diffusore suono in ABS. Cupola protettiva in alluminio. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Termointerruttore di protezione motore montato.