pagina iniziale

SIRENA - SIR42106 SUPERCELEREST BA V12DC GY

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume - 113 dB

  • Frequenza del segnale sonoro - 820...820 Hz

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Tipo di corrente - DC

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152421068

Codice prodotto

SIR42106

Cod. produttore

42106

Produttore

SIR

Volume:

113 dB

Frequenza del segnale sonoro:

820...820 Hz

Tensione nominale:

12...12 V

Tipo di corrente:

DC

Colore del corpo:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP44

Radio controllato:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Corrente assorbita:

9.5 A

Sirena elettromeccanica progettata per applicazioni industriali. Il dispositivo, costituito da un motore elettrico collegato ad una ventola interna, genera un suono lungo ed acuto. Il suono, ad alta frequenza, replica le caratteristiche tipiche di un fischio, permettendo il riconoscimento dello stesso da parte dell’utenza. Sirena dotata inoltre di una speciale cupola protettiva in alluminio, per aumentarne la protezione dagli agenti atmosferici quando installata in ambiente esterno. Ideale per applicazioni industriali, dalla segnalazione generica all’allertamento di pericoli incombenti. Il dispositivo viene installato idealmente in posizione verticale per garantire la totale efficacia della cupola protettiva. Corpo in ABS autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Diffusore suono in ABS. Cupola protettiva in alluminio. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Termointerruttore di protezione motore montato.