SIRENA - SIR42103 SUPERCELEREST V110DAC GY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume - 115 dB
Frequenza del segnale sonoro - 1000...1000 Hz
Tensione nominale - 110...110 V
Tipo di corrente - AC / DC
Colore del corpo - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8010152421037
Codice prodotto
SIR42103
Cod. produttore
42103
Produttore
SIR
Volume:
115 dB
Frequenza del segnale sonoro:
1000...1000 Hz
Tensione nominale:
110...110 V
Tipo di corrente:
AC / DC
Colore del corpo:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP44
Radio controllato:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Corrente assorbita:
1.7 A