SIRENA - SIR42065 MINICELEREST V240DAC GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume - 97 dB
Frequenza del segnale sonoro - 1700...1700 Hz
Tensione nominale - 240...240 V
Tipo di corrente - AC / DC
Colore del corpo - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8010152420658
Codice prodotto
SIR42065
Cod. produttore
42065
Produttore
SIR
Volume:
97 dB
Frequenza del segnale sonoro:
1700...1700 Hz
Tensione nominale:
240...240 V
Tipo di corrente:
AC / DC
Colore del corpo:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP44
Radio controllato:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Corrente assorbita:
0.22 A



