SIRENA - SIR42061 MINICELEREST V24DAC GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume - 97 dB
Frequenza del segnale sonoro - 1600...1600 Hz
Tensione nominale - 24...24 V
Tipo di corrente - AC / DC
Colore del corpo - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8010152420610
Codice prodotto
SIR42061
Cod. produttore
42061
Produttore
SIR
Volume:
97 dB
Frequenza del segnale sonoro:
1600...1600 Hz
Tensione nominale:
24...24 V
Tipo di corrente:
AC / DC
Colore del corpo:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP44
Radio controllato:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Corrente assorbita:
1.47 A



