pagina iniziale

SIRENA - SIR42047 SUPERCELERE BA V24DC GY

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume - 114 dB

  • Frequenza del segnale sonoro - 820...820 Hz

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Tipo di corrente - DC

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152420474

Codice prodotto

SIR42047

Cod. produttore

42047

Produttore

SIR

Volume:

114 dB

Frequenza del segnale sonoro:

820...820 Hz

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo di corrente:

DC

Colore del corpo:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP43

Radio controllato:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Corrente assorbita:

5 A

Sirena elettromeccanica progettata per applicazioni industriali. Il dispositivo, costituito da un motore elettrico collegato ad una ventola interna, genera un suono lungo ed acuto. Il suono, ad alta frequenza, replica le caratteristiche tipiche di un fischio, permettendo il riconoscimento dello stesso da parte dell’utenza. Ideale per applicazioni industriali, dalla segnalazione generica all’allertamento di pericoli incombenti. Il dispositivo è di facile installazione grazie alla pratica staffetta di fissaggio, fissaggio tramite viteria standard non fornita. Corpo in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Diffusore suono in ABS. Termointerruttore di protezione motore montato.