SIRENA - SIR42046 SUPERCELERE BA V12DC GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume - 114 dB
Frequenza del segnale sonoro - 820...820 Hz
Tensione nominale - 12...12 V
Tipo di corrente - DC
Colore del corpo - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8010152420467
Codice prodotto
SIR42046
Cod. produttore
42046
Produttore
SIR
Volume:
114 dB
Frequenza del segnale sonoro:
820...820 Hz
Tensione nominale:
12...12 V
Tipo di corrente:
DC
Colore del corpo:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP43
Radio controllato:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Corrente assorbita:
9.5 A



