SIRENA - SIR42027 CELERE BA V24DC GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume - 103 dB
Frequenza del segnale sonoro - 950...950 Hz
Tensione nominale - 24...24 V
Tipo di corrente - DC
Colore del corpo - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8010152420276
Codice prodotto
SIR42027
Cod. produttore
42027
Produttore
SIR
Volume:
103 dB
Frequenza del segnale sonoro:
950...950 Hz
Tensione nominale:
24...24 V
Tipo di corrente:
DC
Colore del corpo:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP43
Radio controllato:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Corrente assorbita:
1.1 A



