SIRENA - SIR42007 MINICELERE BA V24DC GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume - 100 dB
Frequenza del segnale sonoro - 1300...1300 Hz
Tensione nominale - 24...24 V
Tipo di corrente - DC
Colore del corpo - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8010152420078
Codice prodotto
SIR42007
Cod. produttore
42007
Produttore
SIR
Volume:
100 dB
Frequenza del segnale sonoro:
1300...1300 Hz
Tensione nominale:
24...24 V
Tipo di corrente:
DC
Colore del corpo:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP43
Radio controllato:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Corrente assorbita:
0.55 A