SIRENA - SIR42006 MINICELERE BA V12DC GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume - 97 dB
Frequenza del segnale sonoro - 1200...1200 Hz
Tensione nominale - 12...12 V
Tipo di corrente - DC
Colore del corpo - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8010152420061
Codice prodotto
SIR42006
Cod. produttore
42006
Produttore
SIR
Volume:
97 dB
Frequenza del segnale sonoro:
1200...1200 Hz
Tensione nominale:
12...12 V
Tipo di corrente:
DC
Colore del corpo:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP43
Radio controllato:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Corrente assorbita:
1.3 A