pagina iniziale

SIRENA - SIR42005 MINICELERE V240DAC GY

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume - 101 dB

  • Frequenza del segnale sonoro - 1730...1730 Hz

  • Tensione nominale - 240...240 V

  • Tipo di corrente - AC / DC

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152420054

Codice prodotto

SIR42005

Cod. produttore

42005

Produttore

SIR

Volume:

101 dB

Frequenza del segnale sonoro:

1730...1730 Hz

Tensione nominale:

240...240 V

Tipo di corrente:

AC / DC

Colore del corpo:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP43

Radio controllato:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Corrente assorbita:

0.22 A

Sirena elettromeccanica progettata per applicazioni industriali. Il dispositivo, costituito da un motore elettrico collegato ad una ventola interna, genera un suono lungo ed acuto. Il suono, ad alta frequenza, replica le caratteristiche tipiche di un fischio, permettendo il riconoscimento dello stesso da parte dell’utenza. Ideale per applicazioni industriali, dalla segnalazione generica all’allertamento di pericoli incombenti. Il dispositivo è di facile installazione grazie alla pratica staffetta di fissaggio, fissaggio tramite viteria standard non fornita. Corpo in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Diffusore suono in ABS.