SIRENA - SIR42000 MINICELERE V12DAC GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume - 88 dB
Frequenza del segnale sonoro - 1020...1020 Hz
Tensione nominale - 12...12 V
Tipo di corrente - AC / DC
Colore del corpo - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8010152420009
Codice prodotto
SIR42000
Cod. produttore
42000
Produttore
SIR
Volume:
88 dB
Frequenza del segnale sonoro:
1020...1020 Hz
Tensione nominale:
12...12 V
Tipo di corrente:
AC / DC
Colore del corpo:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP43
Radio controllato:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Corrente assorbita:
2.7 A



