SIRENA - SIR36556 LWX ROT DIN B V12/24DC AMB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Colore della calotta - Arancione
Metodo di montaggio - Altri
Tensione nominale - 12...24 V
Funzione lampeggiante - no
Confezione
1 PZ
EAN
8010152365560
Codice prodotto
SIR36556
Cod. produttore
36556
Produttore
SIR
Tipo di tensione:
DC
Colore della calotta:
Arancione
Metodo di montaggio:
Altri
Tensione nominale:
12...24 V
Funzione lampeggiante:
no
Funzione flash:
no
Funzione luce continua:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Materiale (del corpo):
Altri
Colore del corpo:
Nero
Omologazione secondo ICAO:
no
Temperatura ambiente:
-30...50 °C
Lampada:
LED non sostituibile
Larghezza:
148 mm
Altezza:
74 mm
Funzione luce rotante:
sì
Con infrarossi:
no
Funzione luce pulsante:
no
Dimmerabile:
no


