SIRENA - SIR22707 SE 120 PRO GY HT 110-230V AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di toni - 67
Volume - 120 dB
Tipo di corrente - AC
Colore del corpo - Grigio
Grado di protezione (IP) - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152227073
Codice prodotto
SIR22707
Cod. produttore
22707
Produttore
SIR
Numero di toni:
67
Volume:
120 dB
Tipo di corrente:
AC
Colore del corpo:
Grigio
Grado di protezione (IP):
Altri
Materiale (del corpo):
Plastica
Con contatto:
no
SE 120 è una sirena elettronica con output fino a 120dB, progettata per applicazioni industriali in cui siano richieste robustezza ed elevate prestazioni. Disponibile nel colore grigio o rosso, in diverse tensioni e molteplici funzioni. Il modulo NFC integrato e la speciale app MySirena rendono la connessione, la configurazione e la diagnostica della sirena molto semplici. Collegando SE 120 PRO a un PC, è possibile scaricare e configurare messaggi personalizzati, in modo da programmare completamente la sirena in base alle proprie esigenze. È possibile utilizzare la sirena elettronica SE 120 in abbinamento alla luce EL-7L (vedi pagina 25).


