SIMES SPA - SMVS.7100N.14 PARK PALO SING +LED 840 D2/P GRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Metodo di montaggio - Con attacco laterale
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Adatto per numero di lampade - 20
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8051163025579
Codice prodotto
SMVS.7100N.14
Cod. produttore
S.7100N.14
Produttore
SMV
Grado di protezione (IP):
IP65
Metodo di montaggio:
Con attacco laterale
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Adatto per numero di lampade:
20
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Resistenza agli urti:
IK09
Classe di protezione:
II
Ottica regolabile (mobile):
no