pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLBHL2000L76 BHL 2000 L76-A2 380/400/415V 50HZ HP-317

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLBHL2000L76 BHL 2000 L76-A2 380/400/415V 50HZ HP-317

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Convenzionale

  • Adatto per lampade di potenza - 2000...2000 W

  • Dimmerabile DALI - no

  • Tensione nominale - 380...415 V

  • Dimmerabile 1-10 V - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500063847

Codice prodotto

PHLBHL2000L76

Cod. produttore

BHL2000L76

Produttore

PHI

Modello:

Convenzionale

Adatto per lampade di potenza:

2000...2000 W

Dimmerabile DALI:

no

Tensione nominale:

380...415 V

Dimmerabile 1-10 V:

no

Lunghezza:

317 mm

Dimmerabile DSI:

no

Modello multiwatt:

no

Per lampada tipo HI:

Larghezza:

117 mm

Adatto per numero di lampade:

1...1

Per lampada tipo TC-L (ILCOS FSD):

no

Per lampada tipo TC-DEL (ILCOS FSQH):

no

Adatto per lampada di potenza (1 lampada):

2000...2000 W

Per lampada tipo TC-D (ILCOS FSQ):

no

Altezza:

102 mm

Dimmerabile con push-button:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Per lampada tipo T16 (ILCOS FDH):

no

Per lampada di tipo HS:

no

Per lampada tipo T26 (ILCOS FD):

no

Per lampada tipo TC-TEL (ILCOS FSMH):

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Per lampada tipo TC-T (ILCOS FSM):

no

Non dimmerabile:

Per lampada di tipo TC-F (ILCOS FSS):

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Per lampada di tipo HM:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Per lampada tipo TC-DD (ILCOS FSS):

no

Per lampada di tipo T16-R (ILCOS FSC):

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Con serracavo:

no

Per lampada tipo TC-S (ILCOS FSD):

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile RF:

no

Contenitore:

Incapsulato

Per lampada tipo T-R:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Per lampada di tipo TC-SEL (ILCOS FSDH):

no

Per lampada di tipo T-U:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Per lampada di tipo TC-Qel:

no

Per lampada di tipo LS:

no

Per lampada tipo T7:

no

Per lampada di tipo T38:

no

Classe di protezione:

Nessuno

Reattori incapsulati per l'utilizzo con lampade SON (T) (Plus), HPL, HPI e MH con potenze specificate di 1000 W e oltre