SIEMENS - SIEBVP:610423 BD2-AK06/SNH3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 530 A
Numero di poli - 5
Numero di prese CEE - 0
Tensione nominale AC a 50 Hz - 690...690 V
Numero di conduttori (senza terra) - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4019169810166
Codice prodotto
SIEBVP:610423
Cod. produttore
BVP:610423
Produttore
SIE
Corrente nominale AC a 50 Hz:
530 A
Numero di poli:
5
Numero di prese CEE:
0
Tensione nominale AC a 50 Hz:
690...690 V
Numero di conduttori (senza terra):
0
Numero di altre prese:
0
Lunghezza:
924 mm
Larghezza:
494 mm
Altezza:
328 mm