pagina iniziale

SIEMENS - SIEBVP:610422 BD2-AK05/SNH2 Cassetta di derivazione 400 A /base portafusibili NH grandezza 2

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIEBVP:610422 BD2-AK05/SNH2 Cassetta di derivazione 400 A /base portafusibili NH grandezza 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 400 A

  • Numero di poli - 5

  • Numero di prese CEE - 0

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 690...690 V

  • Numero di conduttori (senza terra) - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169810159

Codice prodotto

SIEBVP:610422

Cod. produttore

BVP:610422

Produttore

SIE

Corrente nominale AC a 50 Hz:

400 A

Numero di poli:

5

Numero di prese CEE:

0

Tensione nominale AC a 50 Hz:

690...690 V

Numero di conduttori (senza terra):

0

Numero di altre prese:

0

Lunghezza:

924 mm

Larghezza:

494 mm

Altezza:

328 mm

BD2-AK05/SNH2 Cassetta di derivazione 400 A /base portafusibili NH grandezza 2