SIEMENS - SIEBVP:610413 BD2-AK05/FS400IEC-3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 320 A
Numero di poli - 5
Numero di prese CEE - 0
Tensione nominale AC a 50 Hz - 400...400 V
Numero di conduttori (senza terra) - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4019169810067
Codice prodotto
SIEBVP:610413
Cod. produttore
BVP:610413
Produttore
SIE
Corrente nominale AC a 50 Hz:
320 A
Numero di poli:
5
Numero di prese CEE:
0
Tensione nominale AC a 50 Hz:
400...400 V
Numero di conduttori (senza terra):
0
Numero di altre prese:
0
Lunghezza:
924 mm
Larghezza:
494 mm
Altezza:
408 mm