SIEMENS - SIEBVP:262501 BD2-AK03X/FS125IEC-4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 125 A
Numero di poli - 5
Numero di prese CEE - 0
Tensione nominale AC a 50 Hz - 400...400 V
Numero di conduttori (senza terra) - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4019169798471
Codice prodotto
SIEBVP:262501
Cod. produttore
BVP:262501
Produttore
SIE
Corrente nominale AC a 50 Hz:
125 A
Numero di poli:
5
Numero di prese CEE:
0
Tensione nominale AC a 50 Hz:
400...400 V
Numero di conduttori (senza terra):
0
Numero di altre prese:
0
Lunghezza:
431 mm
Larghezza:
214 mm
Altezza:
260 mm