SIEMENS - SIEBVP:262471 BD2-AK02X/F1451-3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 32 A
Numero di poli - 5
Numero di prese CEE - 0
Tensione nominale AC a 50 Hz - 400...400 V
Numero di conduttori (senza terra) - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4019169798266
Codice prodotto
SIEBVP:262471
Cod. produttore
BVP:262471
Produttore
SIE
Corrente nominale AC a 50 Hz:
32 A
Numero di poli:
5
Numero di prese CEE:
0
Tensione nominale AC a 50 Hz:
400...400 V
Numero di conduttori (senza terra):
0
Numero di altre prese:
0
Lunghezza:
331 mm
Larghezza:
214 mm
Altezza:
160 mm