SIEMENS - SIEBVP:262457 BD2-AK02X/F


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 63 A
Numero di poli - 5
Numero di prese CEE - 0
Tensione nominale AC a 50 Hz - 690...690 V
Numero di conduttori (senza terra) - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4019169798228
Codice prodotto
SIEBVP:262457
Cod. produttore
BVP:262457
Produttore
SIE
Corrente nominale AC a 50 Hz:
63 A
Numero di poli:
5
Numero di prese CEE:
0
Tensione nominale AC a 50 Hz:
690...690 V
Numero di conduttori (senza terra):
0
Numero di altre prese:
0
Lunghezza:
331 mm
Larghezza:
214 mm
Altezza:
160 mm