SIEMENS - SIEBVP:262009 BD2C-1250-EE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Punto di alimentazione - Estremità
Corrente nominale AC a 50 Hz - 1250 A
Numero di poli - 5
Modello - Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz - 690...690 V
Confezione
1 PZ
EAN
4019169787802
Codice prodotto
SIEBVP:262009
Cod. produttore
BVP:262009
Produttore
SIE
Punto di alimentazione:
Estremità
Corrente nominale AC a 50 Hz:
1250 A
Numero di poli:
5
Modello:
Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz:
690...690 V
Grado di protezione (IP):
IP54
Larghezza:
631 mm
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Lunghezza:
688 mm
Altezza:
200 mm