pagina iniziale

SIEMENS - SIEBVP:261999 BD2A-1000-VE

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIEBVP:261999 BD2A-1000-VE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Punto di alimentazione - Estremità

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 1000 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 690...690 V

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169787703

Codice prodotto

SIEBVP:261999

Cod. produttore

BVP:261999

Produttore

SIE

Punto di alimentazione:

Estremità

Corrente nominale AC a 50 Hz:

1000 A

Numero di poli:

5

Tensione nominale AC a 50 Hz:

690...690 V

Grado di protezione (IP):

IP54

Larghezza:

295 mm

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Lunghezza:

307 mm

Altezza:

142 mm

BD2A-1000-VE Alimentazione quadro di distribuzione 1000 A