SIEMENS - SIEBVP:261488 BD2A-3-400-SB-2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 400 A
Tensione nominale AC a 50 Hz - 690...690 V
Numero di poli - 5
Lunghezza - 225 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4019169785860
Codice prodotto
SIEBVP:261488
Cod. produttore
BVP:261488
Produttore
SIE
Corrente nominale AC a 50 Hz:
400 A
Tensione nominale AC a 50 Hz:
690...690 V
Numero di poli:
5
Lunghezza:
225 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP52
Numero di conduttori (senza terra):
4
Numero di derivazioni:
8
Flessibile:
no
Numero RAL:
7035
Larghezza:
167 mm
Altezza:
68 mm