SIEMENS - SIEBVP:203144 BD2-AK2M2/A323

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 32 A
Numero di poli - 5
Tipo di uscita - Pressacavo
Con selezione di fase - no
Numero di prese CEE - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4019169742870
Codice prodotto
SIEBVP:203144
Cod. produttore
BVP:203144
Produttore
SIE
Corrente nominale AC a 50 Hz:
32 A
Numero di poli:
5
Tipo di uscita:
Pressacavo
Con selezione di fase:
no
Numero di prese CEE:
0
Tensione nominale AC a 50 Hz:
400...400 V
Numero di conduttori (senza terra):
0
Numero di altre prese:
0
Con arresto:
sì
Tipo di prese:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Lunghezza:
320 mm
Larghezza:
205 mm
Altezza:
160 mm