SIEMENS - SIEBVP:047283 BD2-AK1/CEE165A163

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 16 A
Numero di poli - 5
Tipo di uscita - Presa
Con selezione di fase - no
Numero di prese CEE - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4019169702317
Codice prodotto
SIEBVP:047283
Cod. produttore
BVP:047283
Produttore
SIE
Corrente nominale AC a 50 Hz:
16 A
Numero di poli:
5
Tipo di uscita:
Presa
Con selezione di fase:
no
Numero di prese CEE:
1
Tensione nominale AC a 50 Hz:
400...400 V
Numero di conduttori (senza terra):
0
Numero di altre prese:
0
Con arresto:
sì
Tipo di prese:
Presa CEE a 5 poli 16 A
Protezione:
Interruttore automatico
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Lunghezza:
190 mm
Larghezza:
170 mm
Altezza:
180 mm