pagina iniziale

SIEMENS - SIEBVP:047146 BD2-AK1/A163 Cassetta di derivazione 16 A / 1 x a 3 poli interruttore magnetotermico caratteristica C

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIEBVP:047146 BD2-AK1/A163 Cassetta di derivazione 16 A / 1 x a 3 poli interruttore magnetotermico caratteristica C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 16 A

  • Numero di poli - 5

  • Tipo di uscita - Pressacavo

  • Con selezione di fase - no

  • Numero di prese CEE - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169702270

Codice prodotto

SIEBVP:047146

Cod. produttore

BVP:047146

Produttore

SIE

Corrente nominale AC a 50 Hz:

16 A

Numero di poli:

5

Tipo di uscita:

Pressacavo

Con selezione di fase:

no

Numero di prese CEE:

0

Tensione nominale AC a 50 Hz:

400...400 V

Numero di conduttori (senza terra):

0

Numero di altre prese:

0

Con arresto:

Tipo di prese:

Altri

Protezione:

Interruttore automatico

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Lunghezza:

190 mm

Larghezza:

170 mm

Altezza:

180 mm

BD2-AK1/A163 Cassetta di derivazione 16 A / 1 x a 3 poli interruttore magnetotermico caratteristica C