SIEMENS - SIEBVP:034279 BD01-AK2X/CEE165S14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 16 A
Numero di poli - 5
Tipo di uscita - Presa
Con selezione di fase - no
Numero di prese CEE - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4019169701396
Codice prodotto
SIEBVP:034279
Cod. produttore
BVP:034279
Produttore
SIE
Corrente nominale AC a 50 Hz:
16 A
Numero di poli:
5
Tipo di uscita:
Presa
Con selezione di fase:
no
Numero di prese CEE:
1
Tensione nominale AC a 50 Hz:
400...400 V
Numero di conduttori (senza terra):
4
Numero di altre prese:
0
Con arresto:
sì
Tipo di prese:
Presa CEE a 5 poli 16 A
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Lunghezza:
265 mm
Larghezza:
160 mm
Altezza:
176 mm