SIEMENS - SIEBVP:034257 BD01-100-3-0,5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 100 A
Modello - Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz - 400...400 V
Numero di poli - 5
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4019169701174
Codice prodotto
SIEBVP:034257
Cod. produttore
BVP:034257
Produttore
SIE
Corrente nominale AC a 50 Hz:
100 A
Modello:
Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz:
400...400 V
Numero di poli:
5
Lunghezza:
3000 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP54
Numero di conduttori (senza terra):
4
Numero di derivazioni:
6
Flessibile:
no
Numero RAL:
7035
Larghezza:
25 mm
Altezza:
90 mm