pagina iniziale

SIEMENS - SIE8US19233AA01 SUPP. PORTASBARRE 60MM 3P FIX INT

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8US19233AA01 SUPP. PORTASBARRE 60MM 3P FIX INT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Distanza delle sbarre - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209659872

Codice prodotto

SIE8US19233AA01

Cod. produttore

8US19233AA01

Produttore

SIE

Numero di poli:

3

Distanza delle sbarre:

60 mm

sistema di sbarre collettrici, accessori interdistanza tra le sbarre 60mm supporto per sbarre collettrici a 3 poli per sbarre 12x 5 (10)-30x 5 (10) fissaggio interno larghezza: 20mm Supporti per sbarre collettrici SENTRON .