SIEMENS - SIE8US13134AM04 ADATT MCCB 4P 590A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di guide DIN utilizzate - Nessuno
Corrente nominale In - 590 A
Larghezza adattatore - 185 mm
Minimo spessore della sbarra - 5 mm
Distanza delle sbarre - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4001869557175
Codice prodotto
SIE8US13134AM04
Cod. produttore
8US13134AM04
Produttore
SIE
Numero di guide DIN utilizzate:
Nessuno
Corrente nominale In:
590 A
Larghezza adattatore:
185 mm
Minimo spessore della sbarra:
5 mm
Distanza delle sbarre:
60 mm
Massimo spessore della sbarra:
10 mm
adattatore apparecchio MCCB, a 4 poli, 590 A per 3VA24 gli elementi di contatto con ladattatore sono compresi nella fornitura Adattatore apparecchio SENTRON 8US1 .