SIEMENS - SIE8US12134AQ01 ADATT. SBARRE 60MM UL508 3VL1 UL/IEC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4011209761315
Codice prodotto
SIE8US12134AQ01
Cod. produttore
8US12134AQ01
Produttore
SIE
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
adattatore per sbarre collettrici 60 mm SYS. UL 508 sistema di sbarre collettrici 60mm spessore delle sbarre: profilo TT impiegabile in circuiti di alimentazione per interruttori automatici 3VL con contattazione del tubo per uscita cavi in alto/in basso lunghezza adattatore 190mm larghezza adattatore 105mm per VL150X UL, Frame CG UL Rating 240 ... 600V/150A IEC Rating 690V/160A Adattatore apparecchio SENTRON 8US1 .