SIEMENS - SIE8PQ40000BA78 SUPPORTO SBARRE VERTIC./B200


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Confezione
1 PZ
EAN
4042948166666
Codice prodotto
SIE8PQ40000BA78
Cod. produttore
8PQ40000BA78
Produttore
SIE
Numero di poli:
4
supporto sbarre di distribuzione di scomparto piano La: 200mm Il quadro di distribuzione dellenergia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON. Il quadro di distribuzione dellenergia SIVACON S4 è un sistema per la realizzazione di una combinazione di apparecchi di manovra con certificato di omologazione di tipo. Esso consente di realizzare una distribuzione dellenergia sicura, omogenea ed economica fino a 4 000 A. Grazie alla struttura modulare del sistema è possibile adattarlo in modo flessibile a quasi tutte le esigenze. Diverse tecniche dinstallazione, compatibili con i componenti mediante molteplici accessori, si adattano perfettamente alla varietà di requisiti della distribuzione dellenergia. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta lutente dalla pianificazione fino alla documentazione dei quadri di distribuzione dellenergia SIVACON e dei quadri di distribuzione per linstallazione ALPHA UNIVERSAL.