SIEMENS - SIE8PQ40000BA11 SUPPORTO SBARRE DISTRIBUZ N/PEN VERTIC.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - -99999 A
Altezza - -99999 mm
Larghezza - -99999 mm
Distanza delle sbarre - -99999 mm
Altezza delle sbarre - -99999 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4042948160954
Codice prodotto
SIE8PQ40000BA11
Cod. produttore
8PQ40000BA11
Produttore
SIE
Corrente nominale:
-99999 A
Altezza:
-99999 mm
Larghezza:
-99999 mm
Distanza delle sbarre:
-99999 mm
Altezza delle sbarre:
-99999 mm
Spessore delle sbarre:
-99999 mm
Corrente nominale di breve durata Icw:
-99999 kA
supporto N / PE vano cavi 1 set=4 pezzi Il quadro di distribuzione dellenergia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON. Il quadro di distribuzione dellenergia SIVACON S4 è un sistema per la realizzazione di una combinazione diapparecchi di manovra con certificato di omologazione di tipo. Esso consente di realizzare una distribuzione dellenergia sicura, omogenea ed economica fino a 4 000 A. Grazie alla struttura modulare del sistema è possibile adattarlo in modo flessibile a quasi tutte le esigenze. Diverse tecniche dinstallazione, compatibili con i componenti mediante molteplici accessori, si adattano perfettamente alla varietà di requisiti della distribuzione dellenergia. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta lutente dalla pianificazione fino alla documentazione dei quadri di distribuzione dellenergia SIVACON e dei quadri di distribuzione per linstallazione ALPHA UNIVERSAL.