SIEMENS - SIE8PQ20308BA01 copertura A: 300mm, La: 800mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 800 mm
Altezza - 300 mm
Profondità - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4042948166758
Codice prodotto
SIE8PQ20308BA01
Cod. produttore
8PQ20308BA01
Produttore
SIE
Larghezza:
800 mm
Altezza:
300 mm
Profondità:
10 mm
copertura A: 300mm, La: 800mm