pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ20258BA02 COPERTURA 3KL/A712/3,4P/VERT/A250/L800

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8PQ20258BA02 COPERTURA 3KL/A712/3,4P/VERT/A250/L800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 250 mm

  • Profondità - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948173916

Codice prodotto

SIE8PQ20258BA02

Cod. produttore

8PQ20258BA02

Produttore

SIE

Larghezza:

800 mm

Altezza:

250 mm

Profondità:

10 mm

copertura 3KL712, 3KA712, a 3 o 4 poli, A: 250 mm, La: 800mm