pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ20106BA04 copertura IP40, A: 100mm, La: 600mm

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8PQ20106BA04 copertura IP40, A: 100mm, La: 600mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Profondità - 25 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948171042

Codice prodotto

SIE8PQ20106BA04

Cod. produttore

8PQ20106BA04

Produttore

SIE

Larghezza:

600 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

25 mm

copertura IP40, A: 100mm, La: 600mm