SIEMENS - SIE8PQ20106BA02 copertura con ventilazione, A: 100mm, La: 600mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Copertura cieca
Larghezza - 600 mm
Altezza - 100 mm
Materiale - Altri
Profondità - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4042948166406
Codice prodotto
SIE8PQ20106BA02
Cod. produttore
8PQ20106BA02
Produttore
SIE
Modello:
Copertura cieca
Larghezza:
600 mm
Altezza:
100 mm
Materiale:
Altri
Profondità:
10 mm
Posizione di installazione:
Settore / Scomparto
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
copertura con ventilazione, A: 100mm, La: 600mm