pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ20054BA03 copertura IP40, A: 50mm, La: 400mm

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8PQ20054BA03 copertura IP40, A: 50mm, La: 400mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Profondità - 25 mm

  • Numero RAL - 7035

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948180815

Codice prodotto

SIE8PQ20054BA03

Cod. produttore

8PQ20054BA03

Produttore

SIE

Larghezza:

400 mm

Altezza:

50 mm

Profondità:

25 mm

Numero RAL:

7035

copertura IP40, A: 50mm, La: 400mm